Beli pompa franklin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Franklin Motor 3 Phase with DOL (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp62.999.900

    CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Franklin Motor 3 Phase with DOL (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  2. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  3. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with Franklin Motor 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with Franklin Motor 3 Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  5. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  6. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  7. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  8. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  9. FRANKLIN ELECTRIC Submersible Deep-Well Pump and Motor Control Panel (Kotak Kontrol Pompa Celup Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.599.900

    FRANKLIN ELECTRIC Submersible Deep-Well Pump and Motor Control Panel (Kotak Kontrol Pompa Celup Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    These submersible deep-well pump and motor control panels are wall-mounted panels with relays, switches, and breakers for controlling the start and stop cycling of submersible deep-well pumps and attached alarms. They use wiring to connect to the pump and allow for automatic or manual pump operation depending on the application. Control panels are recommended for water systems that utilize a pressure switch and safety relief valve. Capacitor-start, induction-run (CSIR) control panels are quick-disconnect relay-type panels with a start capacitor, but no run capacitor. Capacitor-start, capacitor-run (CSCR) control panels have both a start capacitor and a run capacitor for greater electrical efficiency and long pump life. Deluxe CSCR models come with a magnetic contactor.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151701
    • Compatible Pump Type: Submersible Deep-Well
    • Enclosure Type: 3R
    • Location: Indoor/Outdoor
    • Number of Pumps Controlled: 1
    • Phase - Pumps: 1
    • Switch Actuation: No Switch Included
  10. Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  11. CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with DOL (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp44.999.900

    CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with DOL (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  12. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  13. FRANKLIN ELECTRIC Pump Booster Horizontal (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    FRANKLIN ELECTRIC Pump Booster Horizontal (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Horizontal booster pumps with a motor between 1-1/2 and 2 HP achieve higher pressure and flow rates than pumps with a lower HP.
  14. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  15. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp859.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
Daftar Harga pompa franklin Terbaru October 2026
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp3.099.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage Franklin Motor 3 Phase with DOL (Pompa Celup)Rp62.999.900
Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.599.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.899.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with Franklin Motor 3 Phase (Pompa Celup)Rp14.999.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase (Pump Submersible)Rp49.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)